Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Arbeitsplattform, klappbar, Plattform-LxB 1730 x 290 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Arbeitsplattform
Alu-Arbeitsplattform
Artikel-Nr.:
     103-486100
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     30409
EAN/GTIN:
     4031405304093
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Bohle
Alu-Arbeitsplattform, klappbar, Plattform-LxB 1730 x 290 mm.

Außerordentlich stabile Konstruktion. Geringes Gewicht - einfach zu transportieren. Große Arbeitsplattform - viel Platz für Personen und Arbeitsmaterial. Besonders flach zusammenklappbar.

Durch ihr geringes Eigengewicht und die klappbaren Füße lässt sie sich leicht verstauen und transportieren. Die große Arbeitsplattform aus Warzenblech ermöglicht sicheres und bequemes Arbeiten. Rutschfeste Kunststoffschuhe sorgen für zusätzlichen Halt.

Optimal geeignet für den Einsatz in Industrie und Handwerk.
Weitere Informationen:
Plattformlänge:
1740 mm
Plattformbreite:
290 mm
Plattformhöhe:
700 mm
Eigenschaft:
klappbar
Aufstieg:
beidseitig
Gesamtlänge:
2330 mm
Gesamtbreite:
700 mm
Gestellmaterial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Diele, Arbeitsdielen für Leitern, Leiterarbeitsdiele, günzburger arbeitspodest 3 stufen, arbeitsplattform, arbeitsplattform 3-stufig, MUNK, 486100 49, Alu-Diele, Alu-Dielen, Alu-Klapptritt, Alu-Klapptritte, Aluminiumplattform, Aluminium-Plattform, Aluminiumplattformen, Aluminium-Plattformen, Aluminiumtritt, Aluminium-Tritt, Aluminiumtritte, Aluminium-Tritte, Aluplattform, Alu-Plattform, Aluplattformen, Alu-Plattformen, Alutritt, Alu-Tritt, Alutritte, Alu-Tritte, Arbeitsdiele, Arbeitsdielen, Arbeitsplattformen, Arbeitspodeste, Klappdiele, Klappdielen, Klapptritt, Klapptritte, Plattform, Plattformen, Podest, Podeste, Tritt, Tritte, Universalplattform, Universalplattformen
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,94*
€ 307,16*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,12*
€ 307,17*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,60*
€ 307,17*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,26*
€ 339,18*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,97*
€ 340,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,31*
€ 404,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,41*
€ 396,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,82*
€ 377,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,41*
€ 371,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,97*
€ 358,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,22*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.