Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriematte, rutschhemmend, pro lfd. m, schwarz-gelb, Breite 800 mm.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Industriematte, rutschhemmend
Industriematte, rutschhemmend
Industriematte, rutschhemmend
Industriematte, rutschhemmend
Artikel-Nr.:
     103-486016
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     90082
EAN/GTIN:
     4250619609767
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Industrierost
Industriematte, rutschhemmend, pro lfd. m, schwarz-gelb, Breite 800 mm.

Geeignet bei starker Verschmutzung, Öl- und Spananfall. Hohe Rutschhemmung R11/V10 GUV-R 181. Resistent gegen gebräuchliche Chemikalien.

Aus Recycling-PVC. Robuste Matte, schwarz, mit profilierter und gefräster Lauffläche. Resistent gegen Öle, Fette und die meisten gebräuchlichen Chemikalien. Bitte geben Sie die einzusetzenden Chemikalien zur Klärung der Eignung an. Temperaturbeständig von -5 °C bis +60 °C. Mattenhöhe 15 mm. Gewicht 7,8 kg/m². Rollenlänge max. 30 m.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.

Zwischenbreiten auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
15 mm
Material:
Recycling-PVC
Temperaturbeständigkeit:
-5 °C bis +60 °C
Farbe:
schwarz-gelb
Rollenlänge max.:
30 m
Gewicht:
6.4 kg
Flächengewicht:
7.2 kg/m²
Ausführung:
Bodenrost
Weitere Suchbegriffe: bodenrost pvc, bodenrost, bodenrost schwarz, EHA, 486016 49, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Chemikalienresistente Matte, Chemikalienresistente Matten, Drainage-Matte, Drainage-Matten, Fußmatte, Fußmatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Ölresistente Matte, Ölresistente Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,15*
€ 83,59*
€ 4,95*
ab € 66,84*
€ 86,48*
Frei Haus
ab € 80,93*
€ 103,74*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 83,59*
€ 99,47
pro Meter
ab 2 Meter
€ 80,65*
€ 95,97
pro Meter
ab 3 Meter
€ 79,84*
€ 95,01
pro Meter
ab 5 Meter
€ 76,74*
€ 91,32
pro Meter
ab 10 Meter
€ 73,77*
€ 87,79
pro Meter
ab 500 Meter
€ 63,15*
€ 75,15
pro Meter
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.