Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassraummatte, antibakteriell, 10-m-Rolle, weiß, Breite 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nassraummatte, antibakteriell
Nassraummatte, antibakteriell
Nassraummatte, antibakteriell
Nassraummatte, antibakteriell
Nassraummatte, antibakteriell
Artikel-Nr.:
     103-485933
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     93863
EAN/GTIN:
     4250619605387
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bädermatten
Feuchtraumbodenmatten
Nassraummatte, antibakteriell, 10-m-Rolle, weiß, Breite 600 mm.

Für Umkleidekabinen, Duschräume und Schwimmbäder. Resistent gegen die gebräuchlichsten Säuren und Laugen. UV-resistent, rutschhemmend. Allseitiger Wasserablauf.

Aus Weich-PVC. Antibakterielle, pilzfeindliche Bodenmatte. Durch die spezielle Unterbeschichtung kann die Matte nicht verrutschen. Geprüfte Sicherheit Bewertungsgruppe C nach DIN 51097 / GUV-I 8527 Temperaturbeständig von -5 °C bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 14 mm, Gewicht ca. 6,8 kg/m².

Zwischenbreiten und weitere Farben auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
14 mm
Länge:
10 m
Eigenschaft:
rutschhemmend, lichtecht, chemikalienresistent, antibakteriell, nassraumgeeignet
Material:
Weich-PVC
Farbe:
weiß
Flächengewicht:
6.8 kg/m²
Rollenlänge max.:
10 m
Temperaturbeständigkeit:
-5 °C bis +60 °C
Produkttyp:
Nassraummatten
Weitere Suchbegriffe: Nassraum-Bodenmatte, Nassraummatte, Nasszonenbelag, arbeitsplatzmatte pvc breite 600mm, bädermatten, eha bädermatte, 485933 49, Antibakterielle Matte, Antibakterielle Matten, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Duschraummatte, Duschraummatten, Feuchtraumbodenbelag, Feuchtraumbodenbeläge, Feuchtraummatte, Feuchtraummatten, Fußmatte, Fußmatten, Hygiene, Hygieneartikel, Hygienematte, Hygienematten, Industriegummi-Matte, Industriegummi-Matten, Industriematte, Industriematten, Kunststoffbodenmatte, Kunststoffbodenmatten, Laufmatte, Laufmatten, Matte, Matten, Nassraummatten, rutschhemmend, Schwimmbadmatte, Schwimmbadmatten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Sozialraumausstattung, Sozialraumausstattungen, Umkleidematte, Umkleidematten, Weich-PVC-Matte, Weich-PVC-Matten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 628,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,36*
€ 890,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,77*
€ 876,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 729,41*
€ 868,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,43*
€ 851,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,87*
€ 817,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,16*
€ 747,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.