Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuh- und Stiefeltrockenwagen, für bis zu 30 Paar Schuhe, LxBxH 870 x 540 x 1200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuh- und Stiefeltrockenwagen
Schuh- und Stiefeltrockenwagen
Schuh- und Stiefeltrockenwagen
Artikel-Nr.:
     103-485790
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM125264-O
EAN/GTIN:
     7350050356163
Suchbegriffe:
Handschuhtrockner
Schuhtrockner
Stiefeltrockner
handschuhtrockner
Schuh- und Stiefeltrockenwagen, für bis zu 30 Paar Schuhe, LxBxH 870 x 540 x 1200 mm.

Feststellbremsen halten den Wagen an Ort und Stelle. Sehr wendig mit 4 Lenkrollen. Schuhe und Stiefel einfach lagern.

Schuh- und Stiefeltrockenwagen bietet Platz für bis zu 30 Paar Schuhe. Länge x Breite der Aufsteckbügel 197,8 x 40 mm. Der Abstand zwischen 2 Bügeln beträgt 40 mm.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
25 kg
Ladeflächenlänge:
870 mm
Ladeflächenbreite:
540 mm
Länge:
870 mm
Breite:
540 mm
Höhe:
1200 mm
Anzahl Etagen:
3 Stück
Tragfähigkeit pro Ladefläche:
8 kg
Bodenplatte:
Stahl, pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Kongamek, 485790 49, Garderobenwagen, Garderobenwägen, Schuhablage, Schuhablagen, Schuhschale, Schuhschalen, Stiefelregal, Stiefelregale, Stiefelschale, Stiefelschalen, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,05*
€ 411,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,69*
€ 401,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 334,31*
€ 397,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,64*
€ 372,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,40*
€ 359,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,88*
€ 325,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.