Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechklemme KS, Greifbereich 0 - 20 mm, Tragfähigkeit 1000 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechklemme KS
Blechklemme KS
Artikel-Nr.:
     103-485734
Hersteller:
     Tractel Greifzug
Herst.-Nr.:
     50248
EAN/GTIN:
     3600230502489
Suchbegriffe:
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
Blechplattengreifer
Blechklemme KS, Greifbereich 0 - 20 mm, Tragfähigkeit 1000 kg.

Multifunktionale Klemme für einfache und sichere Anwendungen. Anschlagöse mit großem Greifbereich. Geringes Eigengewicht.

Blechklemme für den täglichen Bedarf. Sie sind sowohl zum Wenden als auch zum Heben geeignet und zeichnen sich durch einen Hebel mit Sicherheitsverriegelung aus. Der Druck der Klemme lastet nur auf einer Seite des Stahlblechs, so wird die Oberfläche vor Beschädigung geschützt.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Greifbereich:
0 - 20 mm
Gewicht:
3.5 kg
Produkttyp:
Klemmen
Weitere Suchbegriffe: Greifzug, Luxemburger, Mehrzweckzug, Seilzuggerät, blechgreifer 1000kg, blechgreifer, tractel blechgreifer, 485734 49, Greifer, Greifhilfe, Greifhilfen, Klemme, Klemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,04*
€ 443,39*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,31*
€ 445,53*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,84*
€ 508,31*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,53*
€ 530,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,92*
€ 512,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 426,61*
€ 507,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,01*
€ 487,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,92*
€ 465,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,31*
€ 441,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.