Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbau-Fahrgerüst MiTOWER Standard, Holzplattform, LxB 1200 x 750 mm, Arbeitshöhe 6 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellbau-Fahrgerüst MiTOWER Standard
Schnellbau-Fahrgerüst MiTOWER Standard
Schnellbau-Fahrgerüst MiTOWER Standard
Artikel-Nr.:
     103-485508
Hersteller:
     Altrex
Herst.-Nr.:
     C003002
EAN/GTIN:
     8711563206526
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Schnellbau-Fahrgerüst MiTOWER Standard, Holzplattform, LxB 1200 x 750 mm, Arbeitshöhe 6 m.

Einfach - von einer Person auf- und abzubauen. Schnell - Auf- und Abbau in maximal 10 Minuten. Komfortabel - Gerüstteile lassen sich zu einem praktischen Wagen umbauen.

Mit ein paar wenigen Handgriffen in luftiger Höhe. Das MiTOWER-Rollgerüst lässt sich innerhalb von maximal 10 Minuten ohne Hilfe eines Kollegen auf- und abbauen. Das ausgeklügelte Design des Fahrgerüsts zwingt den Benutzer dabei zum sicheren Aufbau. Querträger und der einzigartige Aufhängemechanismus in den einzelnen Plattformen bieten dem Benutzer maximalen Halt und erleichtern den Aufbau des Fahrgerüsts. Schritt für Schritt wird so eine Arbeitshöhe von 4, 5 und sogar 6 Metern erreicht. Doppelte Geländerstreben, das praktische Klauen-System und Lenkrollen mit Doppelstopp machen das Fahrgerüst zum einem der stabilsten seiner Art. Nach getaner Arbeit lassen sich die Einzelteile des Fahrgerüsts zu einem praktischen Wagen umbauen. Dieser Gerüstwagen passt durch jede gängige Türöffnung und in viele Firmenwagen (Abmessungen: LxBxH 1270 x 830 x 1580 mm).

Auf Anfrage können wir Ihr MiTOWER-Fahrgerüst mit Firmenlogo, -namen und in Ihren Firmenfarben ausstatten.
Weitere Informationen:
Plattformbreite:
750 mm
Plattformhöhe:
4000 mm
Plattformlänge:
1200 mm
Arbeitshöhe:
6 m
Standhöhe:
4 m
Gerüsthöhe:
5.1 m
Gewicht:
110.7 kg
Material:
Aluminium, Holz
Tragfähigkeit:
150 kg
... > Betrieb > Leitern > Gerüste
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst altrex, fahrgerüst, fahrgerüst gerüsthöhe 5,3 m, Altrex, 485508 49, Alu-Gerüst, Alu-Gerüste, Arbeitsbühne, Arbeitsbühnen, Fahrbare Arbeitsbühne, Fahrbare Arbeitsbühnen, Fahrbare Arbeitsplattform, Fahrbare Arbeitsplattformen, Fahrgerüste, Gerüst, Gerüste, Montagegerüste, Rollgerüste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.494,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.838,29*
€ 4.567,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.718,46*
€ 4.424,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.681,28*
€ 4.380,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.591,59*
€ 4.273,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.526,86*
€ 4.196,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.494,70*
€ 4.158,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.