Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Reifen, pannensicher, Rad-Ø x Breite 200 x 50 mm, Bockrolle mit Rollenlager.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PU-Reifen, pannensicher
PU-Reifen, pannensicher
Artikel-Nr.:
     103-485379
Hersteller:
     LFS Kerkhoff
Herst.-Nr.:
     50607-0001
EAN/GTIN:
     4250621200266
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 200 mm 75 kg polyurethan
bockrolle
bockrollen 200 mm
PU-Reifen, pannensicher, Rad-Ø x Breite 200 x 50 mm, Bockrolle mit Rollenlager.

Pannensicher. Die sichere Alternative zum Luftreifen. Spurlos.

Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, mit doppeltem Kugellager im Drehkranz, mit Spritzwasserschutz. Zentralbolzen bei Lenkrollen verschraubt und gesichert.

Auf Anfrage - diverse Radsätze - Speichenräder - graue Bereifung
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
200 mm
Bauform:
Bockrolle
Radmaterial:
Polyurethan (PU)
Felgenmaterial:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
75 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: 485379 49, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrolle, Lenkrollen, Luftrad, Lufträder, Luftreifen, Pannensichere Rolle, Pannensichere Rollen, Polyurethanrad, Polyurethanräder, Polyurethanrolle, Polyurethanrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Reifen, Rolle, Rollen, Sackkarrenrad, Sackkarrenräder, Schubkarrenrad, Schubkarrenräder, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Stahlblechfelge, Stahlblechfelgen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.