Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlusselement für Bordsteinauffahrampen, LxBxH 300 x 300 x 100 mm, schwarz, Paar.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abschlusselement für Bordsteinauffahrampen
Abschlusselement für Bordsteinauffahrampen
Abschlusselement für Bordsteinauffahrampen
Artikel-Nr.:
     103-484138
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     62-484138-PX036
EAN/GTIN:
     4260563726359
Suchbegriffe:
484138 49
Auffahrrampe
Auffahrrampen
Zubehör
Abschlusselement für Bordsteinauffahrampen, LxBxH 300 x 300 x 100 mm, schwarz, Paar.

Halbrund, schwarz. Verpackungseinheit 2 Stück.
Weitere Informationen:
Länge:
300 m
Breite:
300 mm
Ausführung:
Abschlusselement
Höhe:
100 mm
Produkttyp:
Auffahrrampen
Weitere Suchbegriffe: Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,59*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,48*
€ 98,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,13*
€ 96,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,63*
€ 92,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,13*
€ 88,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,59*
€ 75,67
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.