Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlusselement für Bordsteinauffahrampen, LxBxH 360 x 360 x 150 mm, schwarz, Paar.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abschlusselement für Bordsteinauffahrampen
Abschlusselement für Bordsteinauffahrampen
Abschlusselement für Bordsteinauffahrampen
Artikel-Nr.:
     103-484136
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     62-484136-PX030
EAN/GTIN:
     4260563726342
Suchbegriffe:
484136 49
Auffahrrampe
Auffahrrampen
Zubehör
Abschlusselement für Bordsteinauffahrampen, LxBxH 360 x 360 x 150 mm, schwarz, Paar.

Halbrund, schwarz. Verpackungseinheit 2 Stück.
Weitere Informationen:
Länge:
360 m
Breite:
360 mm
Ausführung:
Abschlusselement
Höhe:
150 mm
Produkttyp:
Auffahrrampen
Weitere Suchbegriffe: Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,30*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,79*
€ 124,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,63*
€ 122,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,39*
€ 117,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,85*
€ 112,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,30*
€ 96,75
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.