Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Super-Kraftmagnet, silber, VE 10 Stk, Ø 25 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Super-Kraftmagnet
Super-Kraftmagnet
Super-Kraftmagnet
Artikel-Nr.:
     103-484089
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     74-484089-PK285
EAN/GTIN:
     4260563723433
Suchbegriffe:
Kraftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet silber
rundmagnet
Super-Kraftmagnet, silber, VE 10 Stk, Ø 25 mm.

Besonders starke Haftkraft. Verchromt mit gebürsteter Oberfläche und Glanzrand. Mit Griffrand, komfortables und einfaches Lösen des Magneten vom Untergrund.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
25 mm
Farbe:
silber
Oberfläche:
verchromt
Haftkraft:
13 kg
Form:
rund
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet 10 stück, 484089 49, Büromaterial, Büromaterialien, Bürozubehör, Bürozubehöre, Magnet, Magnete, Permanentmagnet, Permanentmagnete, Wandtafel, Wandtafeln, Wandtafelzubehör, Wandtafelzubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,73*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,073* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,72*
€ 94,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,93*
€ 93,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,98*
€ 90,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,81*
€ 86,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,73*
€ 72,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.