| |
|
| Artikel-Nr.: 103-484083 Herst.-Nr.: 74-484083-PK300 EAN/GTIN: 4260563723372 |
| |
|
| | |
| Karussell-Hakenmagnete, Ø 35 mm, VE 20 Stk, weiß.
Als Wand- oder Deckenhaken kann der Magnet in jeder Position auf magnetischen Oberflächen angebracht werden. Weit gebogener, um 360° dreh- und neigbarer Haken, vorne abgerundet. Es können z. B. Schlüssel, Werkzeuge oder auch Kleidung aufgehängt werden. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 35 mm | Farbe: | weiß | Oberfläche: | lackiert | Haftkraft: | 5 kg | Form: | rund | Ausführung Magnete: | mit Haken | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 484083 49, Büromaterial, Büromaterialien, Bürozubehör, Bürozubehöre, Hakenmagnete, Magnet, Magnete, Magnethaken, Wandtafel, Wandtafeln, Wandtafelzubehör, Wandtafelzubehöre, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| |