Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundmagnet, Kunststoff, farbig sortiert, blau, gelb, rot, Ø 20 mm, VE 72 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rundmagnet, Kunststoff
Rundmagnet, Kunststoff
Rundmagnet, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-484073
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     484073
EAN/GTIN:
     4061753043818
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet d20mm
Rundmagnet, Kunststoff, farbig sortiert, blau, gelb, rot, Ø 20 mm, VE 72 Stk.

Magnet mit Vollkern-Ferrit.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20 mm
Farbe:
farbig sortiert
Oberfläche:
Kunststoff
Haftkraft:
220 g/cm²
Form:
rund
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet durchmesser 20mm, eurokraft basic, 484073 49, Büromaterial, Büromaterialien, Bürozubehör, Bürozubehöre, Magnet, Magnete, Wandtafel, Wandtafeln, Wandtafelzubehör, Wandtafelzubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 72 Stück (ab € 0,22223* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,99*
€ 27,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,35*
€ 26,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,34*
€ 25,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,67*
€ 24,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,01*
€ 23,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,00*
€ 19,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.