Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundmagnet, Kunststoff, farbig sortiert, blau, gelb, rot, Ø 10 mm, VE 60 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rundmagnet, Kunststoff
Rundmagnet, Kunststoff
Rundmagnet, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-484065
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     484065
EAN/GTIN:
     4061753043740
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet ø10 mm
Rundmagnet, Kunststoff, farbig sortiert, blau, gelb, rot, Ø 10 mm, VE 60 Stk.

Magnet mit Vollkern-Ferrit.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm
Farbe:
farbig sortiert
Oberfläche:
Kunststoff
Haftkraft:
45 g/cm²
Form:
rund
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet durchmesser 10mm, eurokraft basic, 484065 49, Büromaterial, Büromaterialien, Bürozubehör, Bürozubehöre, Magnet, Magnete, Wandtafel, Wandtafeln, Wandtafelzubehör, Wandtafelzubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 60 Stück (ab € 0,18584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,58*
€ 19,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,14*
€ 19,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,13*
€ 18,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,61*
€ 17,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,15*
€ 16,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,15*
€ 13,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.