Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundmagnet, Kunststoff, Ø 10 mm, VE 60 Stk, weiß.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rundmagnet, Kunststoff
Rundmagnet, Kunststoff
Rundmagnet, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-484059
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     484059
EAN/GTIN:
     4061753043689
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet durchmesser 10 mm weiß
Rundmagnet, Kunststoff, Ø 10 mm, VE 60 Stk, weiß.

Magnet mit Vollkern-Ferrit.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm
Farbe:
weiß
Oberfläche:
Kunststoff
Haftkraft:
45 g/cm²
Form:
rund
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet weiß, eurokraft basic, 484059 49, Büromaterial, Büromaterialien, Bürozubehör, Bürozubehöre, Homeoffice, Home office, Magnet, Magnete, Wandtafelzubehör, Wandtafelzubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 60 Stück (ab € 0,18584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,57*
€ 19,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,11*
€ 19,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,12*
€ 17,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,59*
€ 17,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,14*
€ 16,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,15*
€ 13,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.