Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell aus Stahl, mit Vollgummireifen, Tragfähigkeit 250 kg, Ladefläche 410 x 310 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgestell aus Stahl
Fahrgestell aus Stahl
Fahrgestell aus Stahl
Artikel-Nr.:
     103-480546
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     480546
EAN/GTIN:
     4054666009170
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
Fahrgestell aus Stahl, mit Vollgummireifen, Tragfähigkeit 250 kg, Ladefläche 410 x 310 mm.

Unterstützt effizienten Materialfluss. Praktisch und vielseitig einsetzbar. Schweres leicht bewegen.

Langlebige Stahlkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet und ausgestattet mit 4 leichtgängigen Lenkrollen.

Ideal für alle gängigen Eurobehälter 400 x 300, 600 x 400 und 800 x 600 mm.

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Gestellmaterial:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
lichtblau RAL 5012
Ladeflächenlänge:
410 mm
Ladeflächenbreite:
310 mm
Ladehöhe:
140 mm
Länge:
418 mm
Breite:
318 mm
Höhe:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell für Behälter, möbelroller bis zu 250kg, fahrgestell für behälter, eurokraft pro, 480546 49, Eigenfertigung, Fahrgestell, Fahrgestelle, Kistenroller, Palettenfahrgestell, Palettenfahrgestelle, Rollrahmen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller, Transportrollies, Transportrolly, Universalfahrgestell, Universalfahrgestelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,35*
€ 155,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,91*
€ 151,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,54*
€ 145,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,06*
€ 142,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
578274
ab € 33,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.