Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Versandhülse, VE 100 Stk, Wellpappe 1.30 B, Länge 870 - 1850 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Teleskop-Versandhülse
Teleskop-Versandhülse
Artikel-Nr.:
     103-480391
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     3100006259
EAN/GTIN:
     4061753098023
Suchbegriffe:
Falthülse
Pappversandhülse
Planversandhülse
Posterkarton
Teleskop-Versandhülse, VE 100 Stk, Wellpappe 1.30 B, Länge 870 - 1850 mm.

Exakte Anpassung an die Produktlänge. Wirtschaftlich in Lagerung und Anwendung.

Eine Verpackung für unterschiedlich lange Güter. Durch die flexible und individuelle Längenanpassung ist eine Reduzierung der Verpackungsvielfalt möglich. Verpackungseinheit 100 Stk.
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Innenlänge:
1850 mm
Innendurchmesser:
105 mm
Innenbreite:
105 mm
Innenhöhe:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, versandhülsen wellpappe, posterkarton, 480391 49, Kartonrohr, Kartonrohre, Verpackungsrohre, Verpackungsröhren, Verpackungsrollen, Versand, Versandbox, Versandboxen, Versandhülse, Versandmaterial, Versandmaterialien, Versandrohr, Versandrohre, Versandrolle, Versandrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,71*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,3571* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 293,39*
€ 349,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 287,54*
€ 342,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 258,04*
€ 307,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 249,00*
€ 296,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 235,71*
€ 280,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.