| |
|
| Artikel-Nr.: 103-480388 Herst.-Nr.: 480388 EAN/GTIN: 4061753097996 |
| |
|
| | |
| Universal- und Buchverpackung, VE 50 Stk, Innenmaße-LxB 455 x 320 mm.
Optimales Handling beim Verpacken durch Selbstklebeverschluss und beim Öffnen durch Aufreißhilfe. Variable Höhenanpassung durch Rillungen. Besonders schnelles und einfaches Verpacken.
Stabile Versandverpackung mit variabler Höhe, ideal für Bücher, Kataloge und Broschüren. Mit umlaufendem Kantenschutz. Weitere Informationen: | | Material: | Karton | Innenlänge: | 455 mm | Innenbreite: | 320 mm | Innenhöhe: | 20 - 55 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung karton, kreuzverpackung, buchverpackung 455x320, eurokraft basic, 480388 49, Buchkartonage, Buchkartonagen, Buchverpackungen, Karton, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schachtel, Schachteln, Verpackung, Verpackungen, Versand, Versandmaterial, Versandmaterialien |
| | |
| |