Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal- und Buchverpackung, VE 50 Stk, Innenmaße-LxB 330 x 270 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Universal- und Buchverpackung
Universal- und Buchverpackung
Artikel-Nr.:
     103-480387
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     480387
EAN/GTIN:
     4061753097989
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Universal- und Buchverpackung, VE 50 Stk, Innenmaße-LxB 330 x 270 mm.

Optimales Handling beim Verpacken durch Selbstklebeverschluss und beim Öffnen durch Aufreißhilfe. Variable Höhenanpassung durch Rillungen. Besonders schnelles und einfaches Verpacken.

Stabile Versandverpackung mit variabler Höhe, ideal für Bücher, Kataloge und Broschüren. Mit umlaufendem Kantenschutz.
Weitere Informationen:
Material:
Karton
Innenlänge:
330 mm
Innenbreite:
270 mm
Innenhöhe:
20 - 75 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, buchverpackung 330x270x20-75mm, kreuzverpackung, wickelverpackung karton, eurokraft basic, 480387 49, Buchkartonage, Buchkartonagen, Buchverpackungen, Karton, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schachtel, Schachteln, Verpackung, Verpackungen, Versand, Versandmaterial, Versandmaterialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,81*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,5562* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,69*
€ 121,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 100,86*
€ 120,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 96,40*
€ 114,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 91,24*
€ 108,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,81*
€ 92,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.