| |
|
| Artikel-Nr.: 103-480371 Herst.-Nr.: 3100003956 EAN/GTIN: 4061753097866 |
| |
|
| | |
| Versandkartons, mit Automatikboden und Selbstklebeverschluss, Innenmaße-LxBxH 160 x 130 x 70 mm, VE 100 Stk.
Sehr schnelles und einfaches Handling durch Automatikboden. Mit Selbstklebeverschluss und Aufreisshilfe. Doppelter Schutz durch voll überlappenden Boden und Deckel.
Versandkarton für den professionellen und schnellen Einsatz. Einwellig, für leichte und mittelschwere Packgüter. Weitere Informationen: | | Innenlänge: | 160 mm | Innenbreite: | 130 mm | Innenhöhe: | 70 mm | Material: | Karton | Qualität: | 1.31 B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung karton, kreuzverpackung, aufrichtekarton 1 wellig, 480371 49, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Versand, Versandbox, Versandboxen |
| | |
| |