Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumsystem, Außen-BxH 1150 x 2600 mm, Paneel mit Tür links.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumsystem
Raumsystem
Raumsystem
Raumsystem
Artikel-Nr.:
     103-479792
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     479792
EAN/GTIN:
     4061753049797
Suchbegriffe:
Fertigraum Sichtwand-Türelement
Fertigraum Trennwand-Türelement
fertigraum sichtwand-türelement
Raumsystem, Außen-BxH 1150 x 2600 mm, Paneel mit Tür links.

Leichte Montage dank Nut-Feder-Stecksystem. Problemlos erweiterbar und flexibel einsetzbar. Schnelle Demontage und Wiederaufbau möglich. Elemente aus hochwertigem Stahlblech. Lieferung innerhalb weniger Tage. Individuell zu konfigurieren.

Modernes und platzsparendes Raumsystem bestehend aus leichten und stabilen Elementen. In kürzester Zeit einfach und schnell aufbaubar. Individuelle Konfiguration durch unterschiedliche Basiselemente und Zubehörpakete. Für mehr Sicherheit besteht die Füllung aller Sandwichpaneele aus schwerentflammbarem PIR-Schaum B-s2, d0 nach EN 13501, B1 nach DIN 4102.
Weitere Informationen:
Einsatzort:
Innenbereich
Außenbreite:
1150 mm
Außenhöhe:
2600 mm
Material:
Stahlblechelemente mit PU-Schaumfüllung
Lichte Höhe:
2150 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 479792 49, EUROKRAFT-Bauhaus, EUROKRAFT-Bauhäuser, EUROKRAFT-Selbstbauhaus, EUROKRAFT-Selbstbauhäuser, Hallenbüro, Hallenbüros, Paneele zur Raumtrennung, Paneel zur Raumtrennung, Raumsystem, Raumsysteme, Trennwandsystem, Trennwandsysteme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 1.273,66*
€ 1.491,35*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.395,22*
€ 1.604,92*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.604,92*
€ 1.909,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.553,94*
€ 1.849,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.451,98*
€ 1.727,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.418,00*
€ 1.687,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.395,22*
€ 1.660,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 287,28*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 93,17*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 408,87*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 952,86*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 615,19*
Zubehör
Eurokraft
479789
ab € 1.353,70*
Zubehör
Eurokraft
479788
ab € 1.222,65*
Zubehör
Eurokraft
479791
ab € 1.491,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.