Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett-Mappe, DIN A4 Format, VE 3 Stk, schwarz.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Klemmbrett-Mappe
Klemmbrett-Mappe
Klemmbrett-Mappe
Klemmbrett-Mappe
Artikel-Nr.:
     103-479759
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1131612S3
EAN/GTIN:
     4013695057729
Suchbegriffe:
Blockmappe
Klemmbrettmappe
blockmappe a4 schwarz
blockmappe a4
Klemmbrett-Mappe, DIN A4 Format, VE 3 Stk, schwarz.

Mit transparenter Einstecktasche für weitere Unterlagen. Die integrierten Magnete halten bis zu 15 Blatt Papier. Das Auswechseln der Papiere erfolgt in Sekunden. Haftet außerdem an allen eisenhaltigen Wänden und Oberflächen wie Schreibtafeln, Metallschränken, etc. und kann dort als praktische Schreibauflage genutzt werden.

Die innovative und praktische Schreibunterlage mit magnetischer Klappvorrichtung, mit schwarzem oder blauem, abwaschbarem Kunststoff bezogen. Perfekt nutzbar, wenn glatte Schreibflächen in Werkstatt, Lager und Büro gefordert sind. Aber auch für den mobilen Einsatz wie Vertrieb, Pflege-, Kranken- und Kurierdienste, Speditionen u.ä. Durch die vollflächige Kunststoffausstattung auch perfekt für den Einsatz in Kühlhäusern geeignet.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Länge:
320 mm
Breite:
230 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Karton, PVC
Höhe:
8 mm
Klemmweite:
5 mm
Produkttyp:
Schreibmappen
Weitere Suchbegriffe: blockmappe, magnetoplan, 479759 49, Klemmbrett, Klemmbretter, Klemmbrettmappen, Klemmmappe, Klemmmappen, Schreibbrett, Schreibbretter, Schreibmappe, Schreibmappen, Schreibplatte, Schreibplatten, Schreibtafel, Schreibtafeln, Schreibtischplatte, Schreibtischplatten, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 9,61667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,08*
€ 47,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,12*
€ 46,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,82*
€ 45,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,55*
€ 43,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,23*
€ 41,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,85*
€ 34,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.