Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler PURE, Volumen 100 l, BxHxT 385 x 800 x 385 mm, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsammler PURE
Wertstoffsammler PURE
Wertstoffsammler PURE
Artikel-Nr.:
     103-479727
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     392020
EAN/GTIN:
     4260058032309
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler PURE, Volumen 100 l, BxHxT 385 x 800 x 385 mm, weiß.

Ideal für den Einsatz in Foyers, Hotels, Bürogebäuden, kommunalen und öffentlichen Einrichtungen, Einkaufszentren. Formschön, praktisch, einfache Bedienung, modular einsetzbar, als Trennsystem nutzbar. Einfache Entleerung durch integrierten Klemmring.

Viereckiger Behälter, praktisch zu bedienen und modular zu einem Mülltrennsystem zu kombinieren. Erhältlich in Grau, Schwarz und Weiß. Formschön, ästhetisch und praktisch! Zu kombinieren mit buntem Deckel und Piktogramm.

Deckel bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Volumen:
100 Liter
Höhe:
800 mm
Breite:
385 mm
Tiefe:
385 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
weiß
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Bechersammler, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, außenabfallbehälter 100l, abfallbehälter für außenanlagen, kombi-ascher weiß, 479727 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallbox, Abfallboxen, Abfallkorb, Abfallkörbe, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Mülltrennbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,84*
€ 251,63*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,89*
€ 252,27*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,99*
€ 282,00*
4 Tage
13
Frei Haus
ab € 265,65*
€ 336,91*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,63*
€ 299,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,14*
€ 296,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,73*
€ 286,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,56*
€ 274,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,84*
€ 234,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
392022
ab € 34,22*
Zubehör
TKG
392023
ab € 34,23*
Zubehör
TKG
392021
ab € 34,04*
Zubehör
TKG
392024
ab € 61,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.