Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät für ADALIT®-Handleuchten, für Lithium-Polymer-Akku, für 5 LED-Sicherheitsleuchten.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät für ADALIT®-Handleuchten
Ladegerät für ADALIT®-Handleuchten
Artikel-Nr.:
     103-479273
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B69-7414-A
EAN/GTIN:
     4260281965467
Suchbegriffe:
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Lipo Akku Ladegerät
Ladegerät für ADALIT®-Handleuchten, für Lithium-Polymer-Akku, für 5 LED-Sicherheitsleuchten.

Ladevorgangsanzeige Bicolor LED rot / grün.

Alle Ladegeräte sind mit einer Elektronik zum Schutz der ADALIT®-Leuchten vor Überladung ausgerüstet, mit automatischer Abschaltung bei Ende des Ladevorgangs. Geprüft entsprechend EMV-Anforderungen nach TR 041 im 2 m / 4 m Tetrabandbereich der Klasse 5. Abschaltung bei Ende des Ladevorgangs erfolgt automatisch.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Leuchten
Akku-Ausführung:
Lithium-Polymer-Akku (LiPo)
Anschlussspannung:
220 - 240 V
Schutzart:
IP54
Breite:
385 mm
Weitere Suchbegriffe: Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, ladegerät lipo, 479273 49, Ladegerät, Ladegeräte, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 496,99*
€ 574,42*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,97*
€ 574,44*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,44*
€ 683,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,73*
€ 657,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 547,21*
€ 651,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,33*
€ 629,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,13*
€ 614,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,97*
€ 579,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.