Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebegerät LIFTMASTER, manuelle 2-Kreis-Hebeanlage, 360° drehbar, Tragfähigkeit 180 kg, Scheiben-Ø 220 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebegerät LIFTMASTER
Hebegerät LIFTMASTER
Hebegerät LIFTMASTER
Artikel-Nr.:
     103-478711
Hersteller:
     Bohle
Herst.-Nr.:
     BO 88.01
EAN/GTIN:
     4010122014522
Suchbegriffe:
Abwasser-Hebeanlage
Abwasserhebeanlage
Fäkalien-Hebeanlage
Fäkalienhebeanlage
Hebegerät LIFTMASTER, manuelle 2-Kreis-Hebeanlage, 360° drehbar, Tragfähigkeit 180 kg, Scheiben-Ø 220 mm.

Ideal für innerbetrieblichen Transport von großen, schweren Scheiben. Hebearm um 360° drehbar und 90° schwenkbar. Sehr kompakt und wendig, schnell und einfach zerlegbar.

Der Trend zu immer größeren Verglasungen in der Architektur und der wachsende Anteil der Drei-Scheiben-Wärmeschutz-Gläser stellen Verarbeiter und Monteure vor neue Herausforderungen: Elemente, die früher noch durch zwei Personen getragen werden konnten, sind mittlerweile so schwer, dass sie kaum noch händisch durch den Betrieb oder über die Baustelle transportiert werden können. Mit dem Liftmaster gibt es jetzt eine innovative Handhabungs- und Montagehilfe, mit der bis zu 180 kg schwere Elemente wie Glasscheiben, Fensterelemente oder Metall- bzw. Steinplatten einfach und sicher bewegt werden können - und das von nur einer Person. Die manuelle Hebeanlage wird ohne elektrische Pumpe betrieben und ist überall einsetzbar. Für die nötige Sicherheit sorgt ein 2-Kreis-System, Reservetanks, Unterdruckanzeige und eine optische Vakuumsverlustanzeige.

TÜV-Zulassung mit GS-Zeichen
Weitere Informationen:
Durchmesser Scheibe:
220 mm
Tragfähigkeit:
180 kg
Anzahl Scheiben:
4 Stück
Material:
Stahl
Produkttyp:
Hebegeräte
Weitere Suchbegriffe: Schmutzwasser-Hebeanlage, Schmutzwasserhebeanlage, abwasser hebeanlage, Bohle, 478711 49, Hebegerät, Hebegeräte, Saugheber, Vakuumheber, Vakuumsaugheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.807,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.978,92*
€ 10.684,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.906,80*
€ 10.599,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.832,20*
€ 10.510,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.807,33*
€ 10.480,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bohle
BO 88.026
ab € 523,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.