Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allseitenrollenleiste, für schwere Lasten, Tragfähigkeit 40 kg, Teilung 133 mm, Länge 2,4 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allseitenrollenleiste
Allseitenrollenleiste
Allseitenrollenleiste
Artikel-Nr.:
     103-478703
Hersteller:
     EUROROLL
Herst.-Nr.:
     05244000
EAN/GTIN:
     4260610150724
Suchbegriffe:
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Rollschienen
Allseitenrollenleiste, für schwere Lasten, Tragfähigkeit 40 kg, Teilung 133 mm, Länge 2,4 m.

Zur Verteilung aller flächigen Güter in jede Richtung. Geeignet zur Beförderung von diversen Lasten. Auch zum Erstellen von beliebig großen Tischflächen geeignet.

Allseitenrollen finden überall dort Anwendung, wo flächige Gebinde, Ladungsträger, Packungen, Kartons oder Werkstücke gedreht, sortiert, umgeleitet, zugeführt oder kommissioniert werden sollen. Jede Rolle kann einzeln ausgewechselt werden und ist für einen Temperaturbereich von -30 °C bis +90 °C einsetzbar.

Auf Anfrage erhalten Sie optimierte Sonderlösungen.
Weitere Informationen:
Länge:
2.4 m
Höhe:
90 mm
Breite:
80.5 mm
Rollendurchmesser:
80 mm
Rollenteilung:
133 mm
Rollen-Material:
Polyamid
Tragfähigkeit/Rolle:
40 kg
Rollenausführung:
zweifach
Weitere Suchbegriffe: palettenrollschienen, 478703 49, Bahn, Bahnen, Fördertechnik, Leiste, Leisten, Rollbahn, Rollbahnen, Röllchenleiste, Röllchenleisten, Röllchenschiene, Röllchenschienen, Rollenbahn, Rollenbahnen, Rollenleisten, Rollschiene, Schiene, Schienen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,31*
€ 553,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,73*
€ 539,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 449,20*
€ 534,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,64*
€ 519,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,31*
€ 500,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,21*
€ 452,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.