Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Metall-Prospektständer, mit Plexiglasböden, Breite 940 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiler Metall-Prospektständer
Mobiler Metall-Prospektständer
Mobiler Metall-Prospektständer
Mobiler Metall-Prospektständer
Artikel-Nr.:
     103-478497
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     16.A4TT.35
EAN/GTIN:
     3660141882216
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Mobiler Metall-Prospektständer, mit Plexiglasböden, Breite 940 mm.

Stilvolles Metall-Finish. Einfacher Aufbau. Umweltfreundlich.

Mobiler Metall-Prospektständer mit 4 Ablagen. Ständer aus Aluminium. Ablagen verstellbar auf 0°, 45° und 75°. Nutzbare Ablagemaße HxBxT 300 x 275 x 40 mm. Werbefläche Metall. 4 schwenkbare Rollen. Lieferung zerlegt - einfacher Aufbau. Außenmaße HxBxT 1678 x 330 x 385 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
940 mm
Gesamthöhe:
1678 mm
Gesamttiefe:
385 mm
Gestellmaterial:
Polystyrol, Plexiglas
Gestellfarbe:
fenstergrau
Eigenschaft:
fahrbar
Weitere Suchbegriffe: Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, paperflow prospekthalter alu, prospekt bodenständer, prospekt-bodenständer paperflow, 478497 49, Broschürenhalter, Prospektregal, Prospektregale, Prospektstand, Ständer, Zeitschriftenhalter, Zeitschriftenständer, Zeitungshalter, Zeitungssammler, Zeitungsständer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,59*
€ 348,31*
Frei Haus
ab € 309,05*
€ 388,48*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 339,75*
€ 411,49*
Frei Haus
ab € 328,82*
€ 411,57*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,79*
€ 499,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,31*
€ 414,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,53*
€ 406,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,78*
€ 340,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,59*
€ 338,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.