Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Treppentritt, Stufen mit Riefengummi, 4 Stufen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiler Treppentritt
Mobiler Treppentritt
Mobiler Treppentritt
Mobiler Treppentritt
Artikel-Nr.:
     103-476279
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     476279
EAN/GTIN:
     4054666007954
Suchbegriffe:
eurokraft pro
476279 49
Eigenfertigung
Metalltreppe
Mobiler Treppentritt, Stufen mit Riefengummi, 4 Stufen.

Stabile Stahlrohrkonstruktion. Durch Haltebügel besonders leicht zu verschieben. Standsicher bei gleichzeitig geringem Eigengewicht.

Standardmäßig mit zwei Transportrollen und zwei feststehenden Gummifüßen ausgestattet. Rad-Ø 75 mm. Stufen aus rutschfestem Riefengummi.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Stahlrohr-Montagetritte
Stufentiefe:
162 mm
Stufenbreite:
408 mm
Eigenschaft:
fahrbar
Aufstieg:
einseitig
Stufen inkl. Plattform:
4 Stück
Plattformhöhe:
940 mm
Plattformbreite:
408 mm
Plattformtiefe:
228 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 847,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,93*
€ 1.151,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 964,01*
€ 1.147,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,12*
€ 1.104,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 895,26*
€ 1.065,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,42*
€ 1.008,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.