| |
|
| Artikel-Nr.: 103-476275 Herst.-Nr.: 476275 EAN/GTIN: 4054666007916 |
| |
|
| | |
| Mobiler Treppentritt, Stufen mit Siebdruckplatte, 3 Stufen.
Stabile Stahlrohrkonstruktion. Durch Haltebügel besonders leicht zu verschieben. Standsicher bei gleichzeitig geringem Eigengewicht.
Standardmäßig mit zwei Transportrollen und zwei feststehenden Gummifüßen ausgestattet. Rad-Ø 75 mm. Stufen aus robuster Siebdruckplatte.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Stahlrohr-Montagetritte | Stufentiefe: | 162 mm | Stufenbreite: | 408 mm | Eigenschaft: | fahrbar | Aufstieg: | einseitig | Stufen inkl. Plattform: | 3 Stück | Plattformhöhe: | 705 mm | Plattformbreite: | 408 mm | Plattformtiefe: | 228 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metalltreppen, Stahlrohrtritt, Stahlrohrtritte, Stahltreppe, Stahltreppen, Stehleiter mit Rollen, Stehleitern mit Rollen, Steighilfe, Steighilfen, Tritt, Tritte |
| | |
| |