Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelrolle, versenkt, Kunststoff, Tragkugel-Ø 32 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelrolle
Kugelrolle
Kugelrolle
Artikel-Nr.:
     103-476200
Hersteller:
     Schulz-Stanztechnik
Herst.-Nr.:
     32210
EAN/GTIN:
     4260598740290
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen kunststoff
kugelrolle
Kugelrolle, versenkt, Kunststoff, Tragkugel-Ø 32 mm.

Für einfaches Verschieben, Drehen und Positionieren von Lasten mit geringem Kraftaufwand. Leichter Lauf und präzises Abrollverhalten. Fördergeschwindigkeit bis max. 3 m/s.

Diese Qualitäts-Kugelrollen eignen sich für den Transport von Produkten und Waren, bei denen die Möglichkeit der allseitigen horizontalen Bewegung sowie der Drehung um die vertikale Achse notwendig ist. Sie gewähren einen reibungsarmen und hochbelastbaren Förderguttransport. Realisierung schneller Richtungswechsel. Alle Kugelrollen in galvanisch verzinkten Stahlblechgehäusen. Unsere Kugelrollen zeichnen sich durch hohe Temperaturtoleranz und Stoßfestigkeit aus. Kugelrolle mit geringer Bauhöhe.

So ermitteln Sie die passende Kugelrolle entsprechend der Belastung: Gewicht des Fördergutes / 3 = max. dynamische Belastung einer Kugelrolle

Auf Anfrage auch komplett aus Edelstahl.
Weitere Informationen:
Ausführung Kugelrollen:
versenkt
Kugeldurchmesser:
32 mm
Nutzlast:
90 kg
Kugelmaterial:
Kunststoff (POM)
Gehäusematerial:
Stahlblech, galvanisch verzinkt
Bauhöhe:
36 mm
Gehäusedurchmesser:
45.5 mm
Geschwindigkeit max.:
0.5 m/s
Weitere Suchbegriffe: Schulz Stanztechnik, 476200 49, Fördertechnik, Kugelrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.