| |
|
| Artikel-Nr.: 103-476043 Herst.-Nr.: BF010706 EAN/GTIN: 5013745002593 |
| |
|
| | |
| Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat safety, LxBxH 1200 x 900 x 14 mm, schwarz-gelb, Mittelelement.
Ergonomisch an statischen Arbeitsplätzen. Rutschhemmend. Antiermüdend.
Effektive, ergonomische Arbeitsplatzmatte mit genoppter Oberfläche. Beugt Ermüdungserscheinungen vor. Durch das praktische Steckmodulsystem können individuelle Flächen verlegt werden. Schwarze Matte mit abgeschrägter, gelber Sicherheitskante als Stolperschutz. Temperaturbeständig von -30 °C bis +50 °C. Mattenhöhe ca. 14 mm. Weitere Informationen: | | Breite: | 900 mm | Höhe: | 14 mm | Material: | Naturgummi | Temperaturbeständigkeit: | -30 °C bis +50 °C | Farbe: | schwarz-gelb | Länge: | 1200 mm | Gewicht: | 10 kg | Flächengewicht: | 9.26 kg/m² | Ausführung: | Mittelelement |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hammerschlagmatte, Noppenmatten, anti-ermüdungsmatte naturkautschuk, noppenmatten, anti-ermüdungsmatte schwarz/gelb, COBA, 476043 49, Anti-Ermüdungsmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Ergonomie-Matte, Ergonomie-Matten, Fußmatte, Fußmatten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Gummimatte, Gummimatten, Industriematte, Industriematten, Modulmatte, Modulmatten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Stecksystem-Matte, Stecksystem-Matten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 65,80* | € 85,46* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,37* | € 89,93* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 72,71* | € 90,20* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,23* | € 105,38* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,24* | € 105,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|