Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Werkbank, 2 Schubladen links, 2 Schubladen rechts, Buchemassivplatte 65 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Werkbank
Schwerlast-Werkbank
Artikel-Nr.:
     103-475398
Herst.-Nr.:
     999.018.0209
EAN/GTIN:
     4014641091408
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Schwerlast-Werkbank, 2 Schubladen links, 2 Schubladen rechts, Buchemassivplatte 65 mm.

Lieferung erfolgt fertig montiert - spart Zeit und Geld! In puncto Arbeitssicherheit eine ''sichere Bank'', auf die zu 100 % Verlass ist. Sehr robust und langlebig. Werkbank in Schwerlastausführung mit Spitzenwerten in Gesamttragkraft wie auch Schubladentraglast.

ANKE Schwerlastwerkbank 2000 mm, Arbeitshöhe mit Buchemassivplatte BMP 65 oder 100 mm dick, 865 oder 900 mm, längsseits riegelartig zahnverleimt, robustes 2-teiliges Gehäuse geschweißt mit Schwerlastfüßen aus Vierkant-Stahlrohr 80/80/3 mm, über Fußbodenlaschen mit dem Boden verschraubbar. Schubladeninnenmaß BxT 750 x 600 mm, Vollauszug 100 % mit Einzelauszugsperre, 200 kg Traglast pro Schublade bei gleichmäßig verteilter Last. Mit DOM Wechselzylinder, in RAL-Farbkombination 7035 / 5010. Bestückt mit - Links: 2 Schubladen mit 180, 360 mm Fronthöhe - Rechts: 2 Schubladen mit 180, 360 mm Fronthöhe.
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
2000 mm
Plattentiefe:
800 mm
Plattenart:
Buche-Massivholzplatte
Plattenstärke:
65 mm
Anzahl Schubladen:
4 Stück
Schubladenhöhe:
2x180, 2x360 mm
Höhe:
865 mm
Arbeitshöhe:
865 mm
Frontfarbe:
enzianblau RAL 5010
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, schwere werkbank anke, schwere werkbank, standardwerkbank länge 2m, ANKE, 475398 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Montagetisch, Montagetische, Werkbank, Werkbänke, Werkstattausstattung, Werkstatttische, Werktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.637,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.960,46*
€ 3.522,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.913,38*
€ 3.466,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.768,20*
€ 3.294,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.693,30*
€ 3.205,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.637,32*
€ 3.138,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.