Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen mit Aufhängelaschen, DIN A5 quer, VE 10 Stk, grün.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dokumententaschen mit Aufhängelaschen
Dokumententaschen mit Aufhängelaschen
Artikel-Nr.:
     103-475049
Herst.-Nr.:
     CTP5HG/10
EAN/GTIN:
     5025360110263
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aushang-Schutzhülle
Dokumententaschen mit Aufhängelaschen, DIN A5 quer, VE 10 Stk, grün.

Perfekt für den Gebrauch auf fast allen Oberflächen rund um den Arbeitsplatz, die eine dauerhafte Befestigung bieten. Bunte Dokumententaschen mit Aufhängelaschen helfen wichtige Informationen hervorzuheben und zu schützen. Ideal für den Einsatz an Gitterwänden oder Griffleisten.

Bunte Dokumententaschen in Industriequalität. Erhältlich in den Größen DIN A4 und DIN A5 in vertikaler und horizontaler Ausführung, schnell und leicht anzubringen, Inhalt kann ohne Abnehmen der Dokumententasche getauscht werden, Befestigung mit Aufhängelaschen. Heben Sie Ihre wichtigen Informationen mit diesen bunten Dokumententaschen hervor. Die Dokumententaschen, die in 5 verschiedenen Farben erhältlich sind, werden Ihnen dabei helfen, schlichte Pinnwände in auffällige Informationszentren zu verwandeln, perfekt für 5S und Lean-Management-Systeme.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A5 quer
Höhe:
155 mm
Farbe:
grün
Breite:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, dokumentenmappe a5 grün, dokumentenmappe a5, dokumentenmappe, 475049 49, Dokumententasche, Dokumententaschen, Hängeklarsichttasche, Hängeklarsichttaschen, Huckepacktaschen, Kennzeichnungstasche, Kennzeichnungstaschen, Klarsichttaschen, Lieferscheinhüllen, Lieferscheintasche, Lieferscheintaschen, Lieferscheintüte, Lieferscheintüten, Regalkennzeichnung, Regalkennzeichnungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,481* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,49*
€ 42,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,11*
€ 40,59
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 33,77*
€ 40,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,30*
€ 38,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,46*
€ 37,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,33*
€ 36,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,81*
€ 29,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.