| |
|
| Artikel-Nr.: 103-475011 Herst.-Nr.: CMP4HB/10 EAN/GTIN: 5025360192115 |
| |
|
| | |
| Dokumententaschen, magnetisch, DIN A4 quer, VE 10 Stk, blau.
Perfekt für den Gebrauch auf fast allen Oberflächen rund um den Arbeitsplatz, die eine dauerhafte Befestigung bieten. Magnetische, farbige Dokumententaschen helfen wichtige Informationen hervorzuheben und zu schützen.
Bunte Dokumententaschen in Industriequalität. Erhältlich in den Größen DIN A4 und A5 in vertikaler und horizontaler Ausführung, schnell und leicht anzubringen, Inhalt kann ohne Abnehmen der Dokumententasche getauscht werden, dauerhafte Befestigung durch magnetische Rückseite. Heben Sie Ihre wichtigen Informationen mit diesen bunten Dokumententaschen hervor. Die Dokumententaschen, die in 5 verschiedenen Farben erhältlich sind, werden Ihnen dabei helfen schlichte Pinnwände in auffällige Informationszentren zu verwandeln, perfekt für 5S und Lean-Managementsysteme. Weitere Informationen: | | Für Papierformat: | DIN A4 quer | Höhe: | 215 mm | Farbe: | blau | Breite: | 310 mm | Befestigungsart: | mit Magnetstreifen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnetrahmen a4, magnetrahmen, 475011 49, Beschriftungstasche, Beschriftungstaschen, Dokumententasche, Dokumententaschen, Einstecktasche, Einstecktaschen, Hängeklarsichttasche, Hängeklarsichttaschen, Huckepacktaschen, Kennzeichnungstasche, Kennzeichnungstaschen, Klarsichttaschen, Lieferscheinhüllen, Lieferscheintasche, Lieferscheintaschen, Lieferscheintüte, Lieferscheintüten, Magnetische Infotasche, Magnetische Infotaschen, Magnettasche, Magnettaschen, Regalkennzeichnung, Regalkennzeichnungen |
| | |
| |