Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Bodenmarkierungen, L-Form, VE 10 Stk, weiß.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PVC-Bodenmarkierungen
PVC-Bodenmarkierungen
Artikel-Nr.:
     103-474946
Herst.-Nr.:
     FSW/L
EAN/GTIN:
     5025360400715
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierun...
Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierun...
Stellplatzmarker
bodenmarkierung lagerplatzmarkierun...
PVC-Bodenmarkierungen, L-Form, VE 10 Stk, weiß.

Einfache aber effektive Lösung für die Markierung von Lagerhallenböden. Starkes PVC mit selbstklebender Rückseite. Hält dem alltäglichen Verkehr einer voll funktionsfähigen Lagerhalle Stand. Erhältlich in 6 Farben.

Eine Auswahl von preiswerten, hochsichtbaren Zeichen um Laufwege, Verkehrsfluss, Palettenstellplätze und generelle Kennzeichnung hervorzuheben. Die Bodenmarkierungen sind für die Anwendung auf sauberen, glatten, versiegelten Oberflächen geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Aufdruck:
L
Breite:
200 mm
Länge:
200 mm
Material:
PVC
Befestigungsart:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierung lagerplatzmarkierung, bodenmarkierung lagerplatzmarkierung weiß, 474946 49, Aufkleber, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungen, Selbstklebezeichenset, Selbstklebezeichensets, Sticker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,791* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,00*
€ 30,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,89*
€ 29,62
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 24,64*
€ 29,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,72*
€ 28,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,94*
€ 27,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,39*
€ 26,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,91*
€ 21,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.