Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Bodenmarkierungen, T-Form, VE 50 Stk, rot.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PVC-Bodenmarkierungen
PVC-Bodenmarkierungen
Artikel-Nr.:
     103-474941
Herst.-Nr.:
     FSR/T/50
EAN/GTIN:
     5025360400678
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierun...
Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierun...
Stellplatzmarker
bodenmarkierung lagerplatzmarkierun...
PVC-Bodenmarkierungen, T-Form, VE 50 Stk, rot.

Einfache aber effektive Lösung für die Markierung von Lagerhallenböden. Starkes PVC mit selbstklebender Rückseite. Hält dem alltäglichen Verkehr einer voll funktionsfähigen Lagerhalle Stand. Erhältlich in 6 Farben.

Eine Auswahl von preiswerten, hochsichtbaren Zeichen um Laufwege, Verkehrsfluss, Palettenstellplätze und generelle Kennzeichnung hervorzuheben. Die Bodenmarkierungen sind für die Anwendung auf sauberen, glatten, versiegelten Oberflächen geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Aufdruck:
T
Breite:
300 mm
Länge:
200 mm
Material:
PVC
Befestigungsart:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierung lagerplatzmarkierung, bodenmarkierung lagerplatzmarkierung t, 474941 49, Aufkleber, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungen, Selbstklebezeichenset, Selbstklebezeichensets, Sticker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,58*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,6916* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 111,70*
€ 132,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 108,12*
€ 128,66
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 107,04*
€ 127,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 104,03*
€ 123,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 99,01*
€ 117,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,58*
€ 100,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.