Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Bodenmarkierungen, L-Form, VE 50 Stk, grün.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PVC-Bodenmarkierungen
PVC-Bodenmarkierungen
Artikel-Nr.:
     103-474930
Herst.-Nr.:
     FSG/L/50
EAN/GTIN:
     5025360400548
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierun...
Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierun...
Stellplatzmarker
bodenmarkierung lagerplatzmarkierun...
PVC-Bodenmarkierungen, L-Form, VE 50 Stk, grün.

Einfache aber effektive Lösung für die Markierung von Lagerhallenböden. Starkes PVC mit selbstklebender Rückseite. Hält dem alltäglichen Verkehr einer voll funktionsfähigen Lagerhalle Stand. Erhältlich in 6 Farben.

Eine Auswahl von preiswerten, hochsichtbaren Zeichen um Laufwege, Verkehrsfluss, Palettenstellplätze und generelle Kennzeichnung hervorzuheben. Die Bodenmarkierungen sind für die Anwendung auf sauberen, glatten, versiegelten Oberflächen geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Aufdruck:
L
Breite:
200 mm
Länge:
200 mm
Material:
PVC
Befestigungsart:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierung lagerplatzmarkierung, bodenmarkierung lagerplatzmarkierung grün, 474930 49, Aufkleber, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungen, Selbstklebezeichenset, Selbstklebezeichensets, Sticker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,66*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,6932* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 111,70*
€ 132,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 108,12*
€ 128,66
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 107,04*
€ 127,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 104,53*
€ 124,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 99,76*
€ 118,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,66*
€ 100,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.