| |
|
| Artikel-Nr.: 103-474773 Herst.-Nr.: FMC/E EAN/GTIN: 5025360401989 |
| |
|
| | |
| PVC-Fußbodenmarkierungen, Buchstaben, VE 10 Stk, Buchstabe E.
Stark klebende Bodenmarkierung zur Kennzeichnung von Gängen, Zwischenräumen oder anderen Bereichen im Warenlager. Bestellbar in den Buchstaben A - Z und Ziffern 0 - 10. Jedes Zeichen hat einen Durchmesser von 190 mm.
Diese hochsichtbaren Bodenmarkierungen sind dafür ausgelegt, den alltäglichen Belastungen eines modernen Warenlagers standzuhalten. Alle unsere Bodenmarkierungen enthalten eine dauerhaft klebende Rückseite und können nicht nur auf dem Boden, sondern auf jeder sauberen, glatten, versiegelten Oberfläche verwendet werden. Die Markierungen mit einem Durchmesser von 190 mm sind mit einer schwarzen, fetten Ziffer auf gelbem Hintergrund in den Buchstaben A bis Z und den Ziffern 0 bis 10 bedruckt. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz auf gelb | Aufdruck: | E | Breite: | 190 mm | Material: | PVC | Befestigungsart: | selbstklebend | Durchmesser: | 190 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |