Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank, Baukastensystem Serie 7, 1 Schrank, 1 Standcontainer je 4 Schubladen, BxT 2000 x 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank, Baukastensystem Serie 7
Werkbank, Baukastensystem Serie 7
Werkbank, Baukastensystem Serie 7
Artikel-Nr.:
     103-474385
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     474385
EAN/GTIN:
     4061753037589
Suchbegriffe:
eurokraft pro
474385 49
Arbeitsplatz
Arbeitsplätze
Werkbank, Baukastensystem Serie 7, 1 Schrank, 1 Standcontainer je 4 Schubladen, BxT 2000 x 900 mm.

Alle Einzelteile jederzeit austausch- und erweiterbar. Tiefe 700 oder 900 mm - für noch mehr Arbeitsfläche. Massive Buche-Arbeitsplatte - Holz aus nachhaltiger, PEFC-zertifizierter Forstwirtschaft. Montierte Anlieferung - sofort einsatzbereit!

Pulverbeschichtete Stahlkonstruktion in Lichtgrau RAL 7035. Fronten in Lichtblau RAL 5012. Arbeitshöhe 890 mm. 1 Schrank mit Schraubstock und Klapplift und 1 Standcontainer mit 4 Schubladen, 3 x 150, 1 x 270 mm. Schubladen auf leichtgängigen Rollenführungen, ca. 90% ausziehbar. Traglast ca. 100 kg. Innen-Breite x -Tiefe 490 x 560 mm. Aluminium-Griffleiste mit Farb- und Beschriftungsstreifen. Zentralverschluss.

Montierte Anlieferung - sofort einsatzbereit. Ohne Aufpreis lieferbar: 15 Farben - bis zu 225 Farbkombinationen! Passende Schubladeneinteilungen finden Sie online unter Zubehör. Ihr Vorteil Langlebige Industriequalität, attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis und mit 900 mm Tiefe extrem viel Arbeitsfläche.
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
2000 mm
Plattentiefe:
900 mm
Plattenart:
Buche-Massivholzplatte
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
4 Stück
Schubladenhöhe:
3x150, 1x270 mm
Höhe:
800 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
lichtblau RAL 5012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.364,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.532,08*
€ 4.203,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.487,58*
€ 4.150,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.398,57*
€ 4.044,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.368,90*
€ 4.008,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.364,11*
€ 4.003,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.