Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlusselement, Gummimischung, Breite 210 mm, gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschlusselement, Gummimischung
Abschlusselement, Gummimischung
Abschlusselement, Gummimischung
Abschlusselement, Gummimischung
Artikel-Nr.:
     103-473499
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     28010127
EAN/GTIN:
     4055381434605
Suchbegriffe:
473499 49
Abschlusselement
Abschlusselemente
Zubehör
Abschlusselement, Gummimischung, Breite 210 mm, gelb.

Richtgeschwindigkeit 10 km/h für besondere Gefahrenpunkte. Für mehr Sicherheit auf dem Betriebsgelände. Hervorragende psychologische Wirkung bei Tag und Nacht durch Signalfarbe Gelb und eingelassene Katzenaugen.

Seitliche Abschlusselemente schützen Radfahrer und Fußgänger. Abschlusselement nur in Gelb lieferbar.

Bitte beachten Bei Verwendung von Abschlusselementen ist kein Kabeldurchlass möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
405 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
70 mm
Für Richtgeschwindigkeit max.:
10 km/h
Material:
Gummimischung
Farbe:
gelb
Gewicht:
4.9 kg
Ausführung:
Abschlusselement
Weitere Suchbegriffe: Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.16.581
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.