Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand easyScreen, mit Fotomotiv, Modell Tag, Breite 940 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwand easyScreen
Trennwand easyScreen
Artikel-Nr.:
     103-457409
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     ES97006
EAN/GTIN:
     3660141945164
Suchbegriffe:
457409 49
Büroeinrichtung
Büroeinrichtungen
Bürotrennwand
Trennwand easyScreen, mit Fotomotiv, Modell Tag, Breite 940 mm.

Durch die aufgedruckten Motive wird eine Wohlfühlatmosphäre geschaffen. Raumteiler, Sichtschutz und Dekorationselement in einem. Blickfang und Farbtupfer für jedes Büro und jeden Raum. Lässt sich flexibel frei im Raum aufstellen. Ideal zum Einsatz in Büros, Arztpraxen und anderen öffentlichen Bereichen.

Wer sagt eigentlich, dass Trennwände immer einfarbig und möglichst schlicht in Weiß oder Grau gestaltet sein müssen? Mit diesem modernen Raumteiler bringen Sie mühelos Farbe und Abwechslung in Büros, Arztpraxen und andere öffentliche Bereiche - eben überall dorthin, wo in größeren Räumen separate Bereiche voneinander abgegrenzt werden sollen. Mit den farbigen Motiven sorgen Sie für eine schöne und harmonische Atmosphäre in Ihrem Büro. Die hochwertige Trennwand mit weiß lackiertem Aluminiumrahmen und Standfüßen aus Stahl ist beidseitig mit Stoff bespannt und bedruckt mit unterschiedlichen Motiven. Der Stoff ist schwer entflammbar (M1). Lieferbar in 2 unterschiedlichen Breiten.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1740 mm
Gesamtbreite:
940 mm
Gesamttiefe:
390 mm
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
weiß
Rahmenstärke:
2 mm
Wandmaterial:
Stoffbezug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,12*
€ 347,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,81*
€ 335,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 279,52*
€ 332,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,77*
€ 319,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,04*
€ 314,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,83*
€ 274,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.