Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbühne 2-in-1, für Front- und Schubmaststapler, mit Rollen, HxBxT 2150 x 1200 x 800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsbühne 2-in-1
Arbeitsbühne 2-in-1
Arbeitsbühne 2-in-1
Artikel-Nr.:
     103-457288
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     131100074
EAN/GTIN:
     4260057377555
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne
Arbeitsbühne 2-in-1, für Front- und Schubmaststapler, mit Rollen, HxBxT 2150 x 1200 x 800 mm.

Aufnahme von der breiten oder der schmalen Seite. Einsatz mit Frontstapler und Schubmaststapler möglich. Für sicheres und bequemes Arbeiten an hochgelegenen Stellen.

Die Arbeitsbühne kann sowohl von der breiten als auch von der schmalen Seite aufgenommen werden. Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an hochgelegenen Gebäudeteilen gem. UVV. Rundum-Absturzsicherung. Serienmäßig mit Werkzeugablage. Steckbolzensicherung verhindert das Abrutschen von den Zinken. 2 abklappbare Rückwände aus Drahtgitter. Rutschsichere Arbeitsplattform. Robuste Stahlkonstruktion aus Vierkantrohr. TÜV-zertifizierte Arbeitsbühne gefertigt nach BGVD 27. Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau. Inklusive Radsatz aus Polyamid. 2 Lenk-, 2 Bockrollen. 1 Lenkrolle mit Feststeller. Rad-Ø 175 mm, Bauhöhe 210 mm.

Hinweis: Nur für Deutschland zugelassen.
Weitere Informationen:
Zuladung max.:
300 kg
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
2150 mm
Leergewicht:
160 kg
Lichter Gabelzinkenabstand:
212 / 612 mm
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Radausstattung:
2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplerkorb, Sicherheitskorb, gabelstapler arbeitsbühne 1200x800x1950mm, arbeitsbühne für gabelstapler, 457288 49, Arbeitsbühnen, Arbeitskorb, Arbeitskörbe, Bühne, Bühnen, Gabelstaplerzubehör, Körbe für Gabelstapler, Korb für Gabelstapler, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.209,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.333,19*
€ 1.586,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.288,06*
€ 1.532,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.236,06*
€ 1.470,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.218,73*
€ 1.450,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.209,48*
€ 1.439,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.