Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leckage-Notfallset, in Kunststoff-Tonne, Ausführung Öl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leckage-Notfallset
Leckage-Notfallset
Artikel-Nr.:
     103-457229
Hersteller:
     Emtez GmbH
Herst.-Nr.:
     KBG3
EAN/GTIN:
     4260589113348
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
Leckage-Notfallset, in Kunststoff-Tonne, Ausführung Öl.

Schnelle, effektive Eindämmung und Aufnahme von ausgelaufenen, verschütteten Gefahrstoffen, Leckagen etc. Bindemittel für den Notfall und zur Prävention - mobil, flexibel, schnell einsatzfähig.

Ausführung Öl (Farbe Blau für Innenbereich oder Weiß für Innen- und Außenbereich) Für Öle, Benzin, Diesel etc. Wasserabweisend, schwimmt auf Wasser. Ideal zur Öl-Wasser-Trennung. Ausführung universal (Farbe Grau) Für Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, Öle, Wasser, schwache Chemikalien etc. (nimmt alle Flüssigkeiten auf). Ausführung Chemikalien (Warnfarbe Gelb) Für Säuren, Laugen, aggressive Medien, Alkohol etc. Gelb mit 2 Rädern und Deckel. Inhalt - 100 Vliestücher, 400 x 500 mm - 2 Saugschläuche, Ø 75 mm x 1,2 m - 2 Saugschläuche, Ø 75 mm x 3,0 m - 1 Sack à 20 kg Universal-Bindegranulat Typ III R ''Fein'' (Korn 0,6 - 1,2 mm) - 1 Sack à 10 kg Universal-Bindegranulat Typ III R ''Extra-Fein'' (Korn 0,3 - 0,9 mm) - 1 Besen-Kehrschaufel-Set - 25 Wischtücher - 10 Entsorgungsbeutel - 1 Paar Handschuhe
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
gelbe Kunststoff-Tonne, 2 Räder/Deckel, 100 Vliestücher 400x500 mm, 2 Saugschläuche Ø 75 mm x 1,2 m, 2 Saugschläuche Ø 75 mm x 3 m, 2 Saugkissen 400x400 mm, 1 Sack mit 20 kg Universal-Bindegranulat Typ III R Feinkorn, 1 Sack mit 10 kg Universal-Bindegranulat Typ III R Extra-Feinkorn, 1 Besen-Kehrschaufel-Set, 25 Wischtücher, 10 Entsorgungsbeutel, 1 Paar Handschuhe
Ausführung:
Öl
Länge:
570 mm
Breite:
730 mm
Höhe:
1060 mm
Bindung:
200 Liter
Material:
Bindevliese, Bindegranulate
Farbe:
blau
Situation:
Reaktion auf Leckagen (Notfall)
Für Medien:
Öle, Benzin, Diesel etc.
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set öl, bindemittel notfall-set, 457229 49, Absorptionsmittel, Bindegranulat, Bindegranulate, Bindemittelbehälter, Bindemittelgranulat, Bindemittelgranulate, Bindevlies, Bindevliese, Chemikalien-Bindemittel, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckagen-Notfallwagen, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Leckage-Notfallwagen, Leckage-Notfallwägen, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Bindemittel, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 344,57*
€ 418,56*
16 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 344,40*
€ 419,14*
pro Stück
Frei Haus
ab € 456,10*
€ 541,27*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,56*
€ 498,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,92*
€ 488,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,11*
€ 432,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,61*
€ 424,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,57*
€ 410,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.