Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Fahrgestell, verzinkt, Höhe 655 - 835 mm, ohne Feststeller.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paletten-Fahrgestell, verzinkt
Paletten-Fahrgestell, verzinkt
Paletten-Fahrgestell, verzinkt
Paletten-Fahrgestell, verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-456924
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM222-EP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Palettenfahrgestell
Paletten-Fahrgestell, verzinkt, Höhe 655 - 835 mm, ohne Feststeller.

Elektrolytisch verzinkter, verschweißter Palettenwagen mit Palettenhalter. Passend für EUR-Paletten 1200 x 800 mm. 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi, Ø 200 mm. Tragfähigkeit 800 kg. Ladehöhe 655 - 835 mm, höhenverstellbar.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
800 kg
Gestellmaterial:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ladehöhe:
835 mm
Länge:
1244 mm
Breite:
844 mm
Höhe:
705 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenroller, Palettentransportwagen, palettenfahrgestell traglast 800kg, palettenfahrgestell, palettenfahrgestell konga, Kongamek, 456924 49, Fahrgestell, Fahrgestelle, Palettenfahrgestelle, Palettenwagen, Palettenwägen, Rollrahmen, Transportgerät, Transportgeräte, Universalfahrgestell, Universalfahrgestelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 509,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,92*
€ 709,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,35*
€ 701,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,71*
€ 670,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,06*
€ 647,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,30*
€ 606,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.