Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselakku, mit Li-Ionen-Zellen, 7,2 V / 1,3 Ah.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselakku
Wechselakku
Artikel-Nr.:
     103-456015
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.654-273.0
EAN/GTIN:
     4039784380264
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
alfred kärcher-zubehör
kärcher ersatzteile
Wechselakku, mit Li-Ionen-Zellen, 7,2 V / 1,3 Ah.

Wechselakku mit Li-Ionen-Zellen (7,2 V/1,3 Ah) lässt sich mit einem Einfach- oder Vierfach-Schnellladegerät aufladen.
Weitere Informationen:
Akku-Ausführung:
Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion)
Akkukapazität:
1.3 Ah
Spannung:
7,2 V
Weitere Suchbegriffe: Kärcher, 456015 49, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,38*
€ 106,88*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 80,95*
€ 113,52*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,63*
€ 122,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.