Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbodenteiler, aus Aluzinkblech, Gewicht 0,79 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterbodenteiler
Gitterbodenteiler
Gitterbodenteiler
Artikel-Nr.:
     103-455712
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM300-KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kongamek
455712 49
Trenngitter
Unterteiler
Gitterbodenteiler, aus Aluzinkblech, Gewicht 0,79 kg.

Bodenteiler aus Aluzinkblech.
Weitere Informationen:
Material:
Zinkblech
Tiefe:
525 mm
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.