Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizontalgriff, Bügelhöhe 650 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Horizontalgriff
Horizontalgriff
Artikel-Nr.:
     103-455710
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM300-HTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kongamek
455710 49
Griff
Griffe
Horizontalgriff, Bügelhöhe 650 mm, grau.

Horizontalgriff, grau.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Farbe:
grau
Bügelhöhe:
650 mm
Produkttyp:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.