Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterboden, galvanisch verzinkt, HxBxT 20 x 845 x 615 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterboden
Gitterboden
Artikel-Nr.:
     103-455709
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM300-HS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kongamek
455709 49
Gitterrost
Gitterrostboden
Gitterboden, galvanisch verzinkt, HxBxT 20 x 845 x 615 mm.

Fester Gitterboden, medium.
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Breite:
845 mm
Tiefe:
615 mm
Material:
Stahl, galvanisch verzinkt
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Traglast:
100 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.