Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterboden, galvanisch verzinkt, HxBxT 20 x 1285 x 615 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterboden
Gitterboden
Artikel-Nr.:
     103-455708
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM300-HM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kongamek
455708 49
Gitterrost
Gitterrostboden
Gitterboden, galvanisch verzinkt, HxBxT 20 x 1285 x 615 mm.

Fester Gitterboden, medium.
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Breite:
1285 mm
Tiefe:
615 mm
Material:
Stahl, galvanisch verzinkt
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Traglast:
100 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,45*
€ 154,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,91*
€ 149,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,38*
€ 143,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.