| |
|
| Artikel-Nr.: 103-455688 Herst.-Nr.: BO 602.44BL EAN/GTIN: 4010122002284 |
| |
|
| | |
| Saugheber VERIBOR®, 2-Kopf-Alu-Körper, Tragfähigkeit 50 kg, Scheiben-Ø 120 mm.
Für leicht strukturierte Oberflächen. Mit Vakuumanzeige und Dichtlippe. Sicherer Halt und komfortabler Transport.
Mit Vakuumanzeige im Kipphebel und GS-Zertifizierung. Weitere Informationen: | | Durchmesser Scheibe: | 120 mm | Tragfähigkeit: | 50 kg | Anzahl Scheiben: | 2 Stück | Material: | Aluminium-Druckguss, Styrol-Butadien-Kautschuk | Produkttyp: | Saugheber | Ausführung: | Kipphebel | Für Oberfläche: | strukturiert | Tragrichtung: | vertikal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohle, 455688 49, Hebegerät, Hebegeräte, Vakuumheber, Vakuumsaugheber |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 59,10* | € 77,06* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,04* | € 77,19* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,82* | € 78,17* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,82* | € 78,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,01* | € 82,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|