Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krangabel, Nutzhöhe verstellbar 1300 - 2000 mm, Tragfähigkeit 1000 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krangabel
Krangabel
Krangabel
Krangabel
Krangabel
Artikel-Nr.:
     103-453670
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     57-453670-PX001
EAN/GTIN:
     4260563723747
Suchbegriffe:
Krangabel
Ladegabel
Ladegabel Kran
krangabel 1000 kg
Krangabel, Nutzhöhe verstellbar 1300 - 2000 mm, Tragfähigkeit 1000 kg.

Mit automatischem Gewichtsausgleich zum Transport aller palettierten Güter. Die Nutzhöhe ist individuell an das Transportgut anpassbar. Ladungssicherung zur Befestigung inklusive.

Diese Krangabel ist flexibel auf der Baustelle einsetzbar und durch den automatischen Gewichtsausgleich werden auch schwere Lasten ordnungsgemäß und sicher transportiert. Sie ist schnell und einfach am Kran montiert und kann Euro-Paletten entweder längs oder quer aufnehmen, eine Gabeleinstellung auf den Lastschwerpunkt erfolgt automatisch mittels Laufwagen und Zugfeder. Weitere Merkmale: - Mindestlast 20 - 25 % der Nennlast - Zinken seitlich verstellbar - Stahlkies-entrostet

Sonderausführungen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Lastschwerpunkt:
500 mm
Nutzhöhe von:
1300 mm
Zinkenlänge:
1000 mm
Gewichtsausgleich:
automatisch
Zinkenbreite:
100 mm
Zinkenhöhe:
30 mm
Material:
Stahl, lackiert
Farbe:
melonengelb RAL 1028
Nutzhöhe bis:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: krangabel, 453670 49, Hebegerät, Hebegeräte, Krangabeln, Ladegabeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 891,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.037,50*
€ 1.234,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.005,06*
€ 1.196,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 995,01*
€ 1.184,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 961,50*
€ 1.144,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 932,63*
€ 1.109,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 891,91*
€ 1.061,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.